Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM-LP-5002E AUDIO-ÜBERTRAGER, 600 OHM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859070
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM-LP-5002E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
SMD Übertrager
Frequenz, max.: 4 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Lötanschluss
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: -
  • Produktpalette: -
  • Anwendungen Transformator: Anpassungsübertrager
  • Frequenz, min.: 200 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 136 ohm
  • Isolationsspannung: 2 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 600 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: -
  • Impedanz, primärseitig: 600 ohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, audio übertrager, Audio-Übertrager, Transformatoren, Wandler, BOURNS, SM-LP-5002E, 2859070, 285-9070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,42*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,76*
    € 4,4744
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.