Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo HIP-TA AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo HIP-TA AV-Sender Schwarz
AG Neovo HIP-TA AV-Sender Schwarz
AG Neovo HIP-TA AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74266904
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     HIPRA01100000
EAN/GTIN:
     4710739595666
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
audio übertrager
Video Extender Transmitter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
HDMI-Version
1.2
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.5 mm
Tiefe
103.5 mm
Höhe
24.6 mm
Gewicht
220 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
3 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
38 - 56 kHz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
0.09 Gbit/s
HDCP
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.