Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65832 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65832 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
DeLOCK 65832 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
DeLOCK 65832 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
DeLOCK 65832 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
DeLOCK 65832 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
DeLOCK 65832 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
DeLOCK 65832 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101404788
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65832
EAN/GTIN:
     4043619658329
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Dieses HDMI Extender Set von Delock kann hochauflösende Video-/ Audiosignale und ein IR-Steuersignal über ein einzelnes Netzwerkkabel übertragen. Bei 4K 30 Hz Auflösung sind bis zu 40 m Distanz möglich, und bei 1080p Auflösung können 70 m erreicht werden. Das Set findet breite Anwendungsmöglichkeiten in Konferenzräumen, für Tele-Unterricht oder auf Großbildschirmen. HDMI-Loop Ausgang Der Sender verfügt über einen HDMI-Loop Ausgang, mit dem das Signal zum nächsten Extender oder zu einem Monitor kaskadiert werden kann. Power over Cable (PoC) Das Set unterstützt Power over Cable (PoC), dadurch ist nur für den Sender ein Netzteil erforderlich. Der Empfänger wird über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt, und ist damit flexibel einsetzbar. Verschraubbarer DC Anschluss Das Netzteil mit verschraubbarem Anschluss sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung - perfekt für professionelle Installationen, um ein versehentliches Trennen der Verbindung zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
17 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Material
Metall
HDCP
Ja
Wandmontage
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.