Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38262 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38262 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38262 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38262 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38262 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38262 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38262 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97326194
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38262
EAN/GTIN:
     4002888382625
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Audio Übertrager
NF Übertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
4
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
4
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
5
HDMI-Version
2.0
Fernbedienung (IR) input
4
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
423 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
354 mm
Paketgewicht
2000 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
100 x 88 x 23 mm
Empfängergewicht
199 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
180 x 103 x 23 mm
Gewicht Transmitter
390 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR, IR-Sensor
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Chipsatz
GSV2006, GSV5100
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
Unterstützte Audioformate
LPCM
HDCP
Ja
Material
Metall
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Propositon 65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.