Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDBIT VGA/Audio Extender Sender/Empfänger over IP, 120m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-EXTIP-383V
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXTIP-383V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
VGA IP Extender auf Basis der HDbitT Technologie. Erweiterung der Strecke um bis zu 120m über eine Netzwerkleitung. Mit 3.5mm Audio Anschluss an Sender und Empfänger. Erweiterbar durch Netzwerk Gigabit Switche und Kaskadierbarkeit der einzelnen Empfängereinheiten. Aufgrund des hohen Datendurchsatz wird empfohlen ein Switch mit IGMP oder port basiertem VLAN Funktion zu nutzen. Eigenschaften HDbitT Verlängert das VGA und Analoge Audio Signal über eine CAT5 / 5e / 6 Leitung Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1080 @ 60Hz VGA Übertragungslänge bis zu 120m RGBHV support 3.5mm Audio Anschluss Kaskadier und Splitterfunktion zum Aufteilen des VGA Signals Gehäuse: Aluminium Legierung Spezifikationen Übertragungsprotokoll: HDBitT VGA Signal Format: RGBHV VGA Wiederstand: 75 Ohm Auflösungen: 1920x1080 @ 60Hz, 1680x1050 @ 60Hz, 1360x768 @ 60Hz, 1280x1024 @ 60Hz, 1280x960 @ 60Hz, 1024x768 @ 60Hz, 800x600 @ 60Hz Übertragungslänge 1080p bis zu 120m über 1 cat.6 Kabel, Cat.5E 100m, Cat.5 80m Audio Anschluss: 3.5mm Buchse Betriebstemperatur: 0-60 ° C Netzteil: 2 x 5V / 2A Verbrauch TX <7.5W, RX <7W Abmessungen Breite: 138 mm Tiefe: 90 mm Höhe: 23.8 mm Verpackung 1x Sender EXTENDER TX 1x Empfänger RX EXTENDER 1x Audio Kabel 3.5mm 2x 5V 2A 1x Anleitung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sender, VGA Extender, techly vga extender, vga extender, HDMI, Techly, Extender, HDBitT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.