Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Extender über CAT / IP (Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55122
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55122
EAN/GTIN:
     4016032448976
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager

4K HDMI Extender über CAT / IP (Set)

Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55123) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)

Produktvorteile:

  • Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55123) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Ihre Videoinhalt auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)
  • Erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
  • Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)
  • Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung
  • Unterstützt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 und CAT 7 Netzwerkkabel
  • HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit / s (max.)
  • Unterstützt HDCP 1.4

Das 4K HDMI Extender Set (DS-55122) ist ein Hochleistungs-Videoverteilungssystem, das aus einer Sende- / Empfangseinheit besteht. Er verlängert 4K-HDMI-Signale über ein CAT6-Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mit einem Netzwerk-Switch und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55123) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen. Die zusätzliche integrierte unidirektionale IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle.

Technische Daten:

  • Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55123) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Ihre Videoinhalt auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)
  • Erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
  • Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)
  • Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung
  • Unterstützt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 und CAT 7 Netzwerkkabel
  • HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit / s (max.)
  • Unterstützt HDCP 1.4
  • Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - einfache Fernsteuerung der Eingangsquelle
  • Auflösungen: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • Unterstützt HDTV
  • Unterstützt Deep Color (24bit)
  • Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
  • Betriebstemperatur: 0°C - 60°C
  • Metallgehäuse
  • Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
  • Netzteil: DC 5V/2A
  • Abmessungen (1x Einheit): L 11,0 x B 9,4 x H 2,4 cm
  • Gewicht (1x Einheit): 0,4 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Videoausgang: HDMI
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 120 m
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kategorie: CAT 5e
  • Übertragungstechnik: IP
Weitere Informationen:
Videoausgang:
HDMI
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
120 m
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 30Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kategorie:
CAT 5e
Übertragungstechnik:
IP
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.