Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 900 mm, schwarz / gelb, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die ...
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphase...
Abmessungen = 530 x 360 x 25mm Farbe = Schwarz Material = Nitril-Gummi Typ = Kniend Resistent gegen = Chemikalien, Öl Knieschutzmatte. Das ideale Polster für alle unbequemen Tätigkeiten im Knien Mi...
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphase...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte für schwere Belastungen, rutschfest, lfm x 1.520 mm, schwarz/gelb Die Anti-Ermüdungsmatte für schwere Belastungen findet Anwendung in trockener, industrieller Umgebung mi...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 1500 x 900 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kl...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz / gelb, lfd. m x 1500 mm, max. 15 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz ge...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz / gelb, lfd. m x 900 mm, max. 18,3 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz g...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 1200 mm, schwarz / gelb, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die...
m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 60x90cm Anwendung: bei überwiegend stehenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung vor Maschinen, Tischen, Packstatione...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 900 x 600 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kla...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Typ = Rutschhemmende Fliese Material = PVC Selbstklebend = Nein Oberflächentyp = Antirutsch Farbe = Schwarz Breite = 470mm Verriegelbare Anti-Ermüdungsmatte von RS Pro Wir stellen vor: Die RS Pro r...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
9900040139, Arbeitsplatzbodenbelag Deckplate Diese Anti-Ermüdungsmatte ist sehr robust und langlebig. Sie ist mit einer griffigen Tränenblechoberfläche ausgestattet. , Abgeschrägte Mattenränder red...
Die strapazierfähige Oberfläche, kombiniert mit einer dämpfenden Unterseite, sorgt für hohe Ergonomie und ist insbesondere auch für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit beda...
Anti-Ermüdungsmatte BS 12 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 122 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsb...
Erweiterbare Arbeitsplatzmatten, schwarz, LxB: 800 x 700 mm, Mittelstk. | TM0462 Erweiterbare Arbeitsplatzmatten trockene Bereiche mit hoher Beanspruchung Mittelstück LxB: 800 x 700 mm 12,5 mm hoch...
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz / gelb, Breite 910 mm. Für intensive Beanspruchung an trockenen Industriearbeitsplätzen. Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1. Rutsch...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 3000 x 900 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Klasse Cf...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, texturierte Oberfläche, BxT 18,3 m x 910 mm, schwarz/gelb Die profilierten Anti-Ermüdungsmatten haben einen dämpfenden Effekt und sorgen für eine gute Durchblutung der B...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 1200 mm, schwarz, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die Folgen...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
Typ = Rutschhemmende Fliese Material = PVC Selbstklebend = Nein Oberflächentyp = Antirutsch Farbe = Schwarz Dicke = 14mm Verriegelbare Anti-Ermüdungsmatte von RS Pro Wir stellen vor: Die RS Pro rut...
Flexi-Deck, VE 9 Stk, schwarz, LxB 300 x 300 mm. Flexible PVC-Fliese für industrielle Anwendungen. Durchbrochene Oberfläche für optimale Drainage und industrielle Anwendungen. Aufnahme von Verarbei...
Kabelbrücke CABLEPRO, GP2Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 30 x 10 mm, Länge 3 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr ...
Anti-Ermüdungsbelag für trockene Arbeitsbereiche, Matte DS 9.15, 0,9 x 1,5 m, schwarz/gelb für trockene Arbeitsbereiche sehr hoher Stehkomfort durch Vinylkonstruktion aus Mikrozellen mit Millionen ...
Anti-Ermüdungsmatte ST 12 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 122 cm, Länge max. 21,9 m besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspr...
Anti-Ermüdungsmatte ST 6 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 60 cm, Länge max. 21,9 m besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspruc...
Anti-Ermüdungsmatte ST 9.K, PVC, schwarz / gelb, Breite 91 cm, Länge max. 21,9 m besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspruc...
Anti-Ermüdungsmatte ST 6.9, PVC, schwarz / gelb, 60 x 91 cm besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspruchung, z.B. im Mehrsch...