Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 1500 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Artikel-Nr.:
     103-716818
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SD010702
EAN/GTIN:
     5060087956732
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 1500 x 900 mm.

Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Klasse Cfl-s1 eingestuft. Resistent gegen Öle und Fette. Reduzieren Ermüdungserscheinungen. Abgeschrägte Ränder reduzieren Stolpergefahren.

Die DECKPLATE ist eine zweilagige Anti-Ermüdungsmatte, die aus einer PVC-geschäumten Unterseite und einer sehr widerstandsfähigen PVC-Oberseite besteht. Die Oberseite der Industriematte ist selbstlöschend und die Tränenoberfläche bietet zusätzlichen Schutz vor Rutschunfällen. Das hohe Anti-Ermüdungsrating der DECKPLATE zeigt die herausragenden Eigenschaften dieser Matte gegen die Folgen von langen Stehphasen am Arbeitsplatz auf. Alle Seiten mit abgeschrägten Kanten. Beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien - bitte fragen Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 6,7 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
14 mm
Material:
PVC, Neopren, geschäumt
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Länge:
1500 mm
Gewicht:
9 kg
Flächengewicht:
6.7 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 716818 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
33
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 175,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 176,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 176,25*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,84*
€ 182,43*
€ 5,90*
ab € 145,15*
€ 197,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,16*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,54*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,56*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,33*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,41*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,78*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,65*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,89*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,70*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 22,99*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 38,17*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,33*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 467,70*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,608*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.