Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 90,0 x 150,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 90,0 x 150,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 90,0 x 150,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 90,0 x 150,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 90,0 x 150,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 90,0 x 150,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-DM9100
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     BMARWF2
EAN/GTIN:
     4250971501242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
m2-Anti-Ermüdungsmatte Arbeitsplatzmatte zweilagig, rutschhemmende Rückseite, Oberfläche mit Rautenmuster
Mehlhose m2-Anti-Ermüdungsmatten

  • zweilagig, aus geschäumten PVC
  • rutschhemmende Rückseite
  • abgeschrägter Stolperschutzrand, umlaufend
  • ermüdungshemmend
  • temperaturisolierend
  • beidseitige gute Rutschhemmung
  • schallisolierend
  • sehr abriebfest
  • weitgehend chemikalienresistent
  • einfach zu reinigen
  • einsetzbar auf nahezu allen Untergründen

Anwendung: Tätigkeiten im Stehen vor Maschinen, Tischen und packstationen; bei mittlerer bis hoher Belastung.

Oberflächenstruktur: Rautenmuster oder Rillenstruktur

Farbe: schwarz, Randfarben: schwarz, gelb oder schwarz/gelb schraffiert

Technische Daten:

Gewicht: 7,0 kg/m²

Stärke: 1,4 cm

Abmessungen: 60,0 x 90,0 cm oder 90,0 x 150,0 cm


  • Farbe: schwarz, Rand: schwarz/gelb, Größe: 90,0 x 150,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,00
Länge [cm]:
150,00
Stärke [cm]:
1,4
Produktart:
Anti-Ermüdungsmatte | Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
gelb/schwarz
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatzmatte, PVC, Rand: schwarz/gelb, 90, 0 x 150, 0 cm, Mehlhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 123,56*
€ 161,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 150,43*
€ 186,29*
€ 4,95*
ab € 150,24*
€ 186,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
BMARWF1
ab € 50,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.