Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte für schwere Belastungen, rutschfe 176049-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176049-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     479C0060YB
EAN/GTIN:
     662641751941
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte für schwere Belastungen, rutschfest, lfm x 1.520 mm, schwarz/gelb Die Anti-Ermüdungsmatte für schwere Belastungen findet Anwendung in trockener, industrieller Umgebung mit hoher Beanspruchung. Durch eine Basis aus Mikrozellen und Vinyl wird ein hervorragender Anti-Ermüdungseffekt erzielt. Mit rutschfester Unterseite Schwer entflammbar Verschleißfeste PVC-Schicht Abgeschrägte Seiten für stolperfreien Zugang Für trockene Arbeitsbereiche Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Schwer entflammbar = ja Rollenlänge = 22,8 m Farbe = schwarz / gelb Material = Polyvinylchlorid (PVC) Höhe = 14 mm Breite = 1520 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1520 mm
Farbe:
schwarz \/ gelb
Höhe:
14 mm
Rollenlänge:
22.8 m
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfestigkeit:
ja
Schwer entflammbar:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
1650.00 mm
WEIGHT GRO:
9.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 173,95*
€ 215,71*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 242,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,71*
€ 244,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,52*
€ 303,89*
Frei Haus
ab € 251,24*
€ 305,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 242,65*
€ 288,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 240,06*
€ 285,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 224,19*
€ 266,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 214,28*
€ 254,99
pro Meter
ab 500 Meter
€ 197,45*
€ 234,97
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.