Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Kniematte, Nitril-Gummi Schwarz, 530 x 360 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Kniematte, Nitril-Gummi Schwarz, 530 x 360 x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8725693
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     KS010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Kniebrett
Kniekissen
Abmessungen = 530 x 360 x 25mm
Farbe = Schwarz
Material = Nitril-Gummi
Typ = Kniend
Resistent gegen = Chemikalien, Öl

Knieschutzmatte. Das ideale Polster für alle unbequemen Tätigkeiten im Knien Mindert Knieschmerzen und die Beanspruchung der Lendenwirbelsäulen durch regelmäßiges Knien Leichtes Gewicht durch nur 0,45 kg pro Polster Mit Tragegriff Beständig gegen Öle und Chemikalien Gefertigt aus einer geschlossenzelligen PVC-/Nitrilmischung Maße: 530 x 360 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
530 x 360 x 25mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril-Gummi
Typ:
Kniend
Resistent gegen:
Chemikalien, Öl
Weitere Suchbegriffe: Kniematte, Knieschutzmatte, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 8725693, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Kniepolster, Coba Europe, KS010001, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Kneeling Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
154867
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.