Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke CABLEPRO, GP2Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 30 x 10 mm, Länge 3 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke CABLEPRO
Kabelbrücke CABLEPRO
Kabelbrücke CABLEPRO
Artikel-Nr.:
     103-528643
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CP010712
EAN/GTIN:
     5013745006775
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelbrücke CABLEPRO, GP2Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 30 x 10 mm, Länge 3 m.

Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt.

Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr und Ihre Kabel sind so auch vor Bruch oder Beschädigung geschützt. Die gelben Sicherheitsstreifen sorgen für eine gute Sichtbarkeit. Kabelbrücke schwarz/gelb.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
14 mm
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Gummi
Anzahl Kabelkanäle:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, anti-ermüdungsmatte schwarz gummi, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 528643 49, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, PVC-Kabelbrücke, PVC-Kabelbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 72,84*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 64,82*
€ 84,51*
€ 5,90*
ab € 65,20*
€ 94,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.