Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterbare Arbeitsplatzmatten, schwarz, LxB: 800 x 700 mm, Mittelstk. | TM0462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterbare Arbeitsplatzmatten, schwarz, LxB: 800 x 700 mm, Mittelstk. | TM0462
Erweiterbare Arbeitsplatzmatten, schwarz, LxB: 800 x 700 mm, Mittelstk. | TM0462
Artikel-Nr.:
     261-TM0462
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CL010002
EAN/GTIN:
     5060087951683
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Erweiterbare Arbeitsplatzmatten, schwarz, LxB: 800 x 700 mm, Mittelstk. | TM0462

Erweiterbare Arbeitsplatzmatten trockene Bereiche mit hoher Beanspruchung Mittelstück LxB: 800 x 700 mm 12,5 mm hoch, schwarz Gewicht= ca. 9 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Kautschuk
Farbe:
##DeleteValue##
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
12,5
Breite mm:
700
Länge mm:
800
Ölbeständig:
Ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Erweiterbar
Stärke:
12.5
Oberfläche:
Rautenprofil
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Mittelstück
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,36*
€ 43,90*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 34,50*
€ 43,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,36*
€ 44,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,92*
€ 47,45*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 48,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
CL010002
ab € 33,54*
Ähnlich
Coba Plastics
CL010002
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.