Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, gerieft, schwarz, 90,0 x 150,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, gerieft, schwarz, 90,0 x 150,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, gerieft, schwarz, 90,0 x 150,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, gerieft, schwarz, 90,0 x 150,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, gerieft, schwarz, 90,0 x 150,0 cm
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungsmatte, PVC, gerieft, schwarz, 90,0 x 150,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-DM9200
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     BMAGSF2
EAN/GTIN:
     4250971501266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
m2-Anti-Ermüdungsmatte Arbeitsplatzmatte zweilagig, rutschhemmende Rückseite, Oberfläche in Rillenstruktur
Mehlhose m2-Anti-Ermüdungsmatten

  • zweilagig, aus geschäumten PVC
  • rutschhemmende Rückseite
  • abgeschrägter Stolperschutzrand, umlaufend
  • ermüdungshemmend
  • temperaturisolierend
  • beidseitige gute Rutschhemmung
  • schallisolierend
  • sehr abriebfest
  • weitgehend chemikalienresistent
  • einfach zu reinigen
  • einsetzbar auf nahezu allen Untergründen

Anwendung: Tätigkeiten im Stehen vor Maschinen, Tischen und packstationen; bei mittlerer bis hoher Belastung.

Oberflächenstruktur: Rautenmuster oder Rillenstruktur

Farbe: schwarz, Randfarben: schwarz, gelb oder schwarz/gelb schraffiert

Technische Daten:

Gewicht: 7,0 kg/m²

Stärke: 1,4 cm

Abmessungen: 60,0 x 90,0 cm oder 90,0 x 150,0 cm


  • Farbe: schwarz, Rand: schwarz, Größe: 90,0 x 150,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Länge [cm]:
150
Stärke [cm]:
1,4
Produktart:
Anti-Ermüdungsmatte | Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzmatte, PVC, gerieft, schwarz, 90, 0 x 150, 0 cm, Mehlhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 113,16*
€ 150,66*
€ 4,95*
ab € 127,38*
€ 160,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 127,28*
€ 160,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
BMAGSF1
ab € 46,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.