Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, texturierte Oberfläche, BxT 18,3 148329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148329-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     411R0336BY
EAN/GTIN:
     662641741928
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, texturierte Oberfläche, BxT 18,3 m x 910 mm, schwarz/gelb Die profilierten Anti-Ermüdungsmatten haben einen dämpfenden Effekt und sorgen für eine gute Durchblutung der Beine – auch bei langandauernden Tätigkeiten im Stehen. So arbeiten Sie ermüdungsfrei und konzentriert. Ergonomische Arbeitsplatzmatten aus Vinylschaum Für Arbeitsbereiche im Innenraum geeignet Texturierte Oberfläche ist stoßdämpfend und rutschhemmend Rutschfestigkeit R10 Rutschsicherheitswert = R10 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Orangenhaut Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = schwarz / gelb Material = Vinylschaum Höhe = 9,4 mm Breite = 910 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
910 mm
Farbe:
schwarz \/ gelb
Höhe:
9.4 mm
Profil:
Orangenhaut
Rollenlänge:
18.3 m
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Material:
Vinylschaum
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R10
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gefco
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 405,37*
€ 486,41*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 429,48*
€ 513,75*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 444,18*
€ 526,18*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 446,11*
€ 531,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 558,64*
€ 645,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,41*
€ 578,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,14*
€ 510,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 22,52056* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
411S0023BY
ab € 22,91*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411S0035BY
ab € 45,09*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0348BY
ab € 555,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.