Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, genarbt, 50 Stück, farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthülle Premium, A4, PVC, genarbt, 50 Stück, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, genarbt, 50 Stück, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, genarbt, 50 Stück, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, genarbt, 50 Stück, farblos
Sichthülle Premium, A4, PVC, genarbt, 50 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     107-011855
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     214170
EAN/GTIN:
     4013702000175
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hetzel Sichthülle Premium. Oben und rechts offen. Mit Daumenausschnitt. Mit Kantenschweißnaht. Genarbt. Material: PVC-Folie 0,12 mm. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.15
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Farbe:
farblos
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Werkstoff:
PVC
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 17,72*
€ 25,21*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,47*
€ 34,92*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,13*
€ 37,52*
10 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,18*
€ 37,60*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,75*
€ 40,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,51*
€ 26,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41060002
ab € 0,48766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.