Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-41530055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530055
EAN/GTIN:
     4002432308231
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Stärke:
0.15
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Hüllen strapazierfähig:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52665*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90665*
€ 1,07891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76665*
€ 0,91231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72665*
€ 0,86471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70665*
€ 0,84091
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52665*
€ 0,62671
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,77*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 17,94*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.