Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichthülle 40600000 DIN A4 0,17mm PP farblos 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-126052200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40600000
EAN/GTIN:
     4002432416714
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hochwertige Sichthülle für besonders starke Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Maße:
22 x 31,3 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,16 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylenfolie
recycelbar:
Ja
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: leitz sichthülle farblos a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
€ 5,95*
ab € 42,35*
€ 57,26*
€ 5,95*
ab € 41,07*
€ 57,27*
2 Tage
64
€ 2,90*
ab € 42,99*
€ 58,08*
€ 4,95*
ab € 45,23*
€ 62,82*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40200003
ab € 0,33169*
Ähnlich
Soennecken
1510
ab € 0,74*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.