Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot


Menge:  Hülle  
Produktinformationen:
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, rot
Artikel-Nr.:
     273-LEI4000RT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000025
EAN/GTIN:
     4002432318063
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.13
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
100
pro Hülle
€ 6,95*
ab € 0,231*
€ 0,3284*
1 Tag
3014
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,37522*
9 Tage
3014
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,22*
€ 0,46*
2 Tage
3174
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,27*
€ 0,52*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 29,38*
Menge:  Hülle  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Hüllen
€ 0,3284*
€ 0,3908
pro Hülle
ab 500 Hüllen
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Hülle
ab 1000 Hüllen
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Hülle
ab 2500000 Hüllen
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Hülle
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Hüllen
Mindestbestellmenge: 100 Hüllen ( entspricht € 32,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,56*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,204*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,213*
Ähnlich
Pro Office
100810161
ab € 5,93*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.