Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, glasklar
Artikel-Nr.:
     273-LEI4106
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41060002
EAN/GTIN:
     4002432318148
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
dokumentenecht:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Stärke:
0.15
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5346*
€ 0,7321*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,83*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 0,86*
1 Tag
1918
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,48766*
€ 0,92766*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7321*
€ 0,8712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6546*
€ 0,77897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6446*
€ 0,76707
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5346*
€ 0,63617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hetzel
214170
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.