Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90061 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90061 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90061 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90061 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90061 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90061 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90061 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96219446
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90061
EAN/GTIN:
     4043619900619
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um acht interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Swap
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
4
Merkmale
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.