Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone 0.3m, Molex 4p/4xSATA 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone 0.3m, Molex 4p/4xSATA 0,3 m
Silverstone 0.3m, Molex 4p/4xSATA 0,3 m
Silverstone 0.3m, Molex 4p/4xSATA 0,3 m
Silverstone 0.3m, Molex 4p/4xSATA 0,3 m
Silverstone 0.3m, Molex 4p/4xSATA 0,3 m
Silverstone 0.3m, Molex 4p/4xSATA 0,3 m
Silverstone 0.3m, Molex 4p/4xSATA 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36478958
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-PP07-BTSB
EAN/GTIN:
     4710713969803
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
PP07 ist ein individuell ummanteltes Verlängerungsnetzkabelset, das bei Systemen mit großem Gehäuse und Motherboards praktisch ist und zudem die Kabelverwaltung verbessert. Dies ist eine großartige Ergänzung für Benutzer, die Luftzirkulation und Optik im Inneren des Gehäuses optimieren möchten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
4 x SATA 15-Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
18
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silverstone
SST-PP07-BTSW
ab € 28,47*
Zubehör
Silverstone
SST-PP07-BTSR
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.