Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.0 auf SATA-Adapter, Zum Anschluss von 2,5"-SATA-Festplatten an USB 3.0-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-130424
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130424
EAN/GTIN:
     0766623130424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internes SSD
Internes Solid State Drive


Merkmale:
  • Ermöglicht schnellen Zugriff auf SATA-Festplatten
  • Unterstützt Datenübertragungsraten zwischen SATA und USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
  • Unterstützt 48-bit LBA (Logical Block Addressing)
  • Geeignet für externe SATA-Festplatten bis 2,5"
  • Optionaler 5 V Micro-USB Stromport
  • Plug&Play; Windows-, Mac- und Linux-kompatibel sowie Hot-Swap-fähig
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
73 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0,04 kg
Standards und Zertifikate:
und Zertifkate, USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, Gemäß ATA/ATAOI-100 spec v1.0
Lieferumfang:
SuperSpeed USB 3.0 auf SATA Adapter, Anleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.