Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
Artikel-Nr.:
     C3444-11.03.1060
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1060
EAN/GTIN:
     7611990148837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter

ROLINE Interne Stromversorgung

  • Adapter zur Umsetzung der 4 pol. HDD Schnittstelle auf den S-ATA Anschluss
  • 4 pol. HDD ST / S-ATA
  • Zur PC-internen Stromversorgung von Festplatten / Laufwerken
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
SATA-Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
39 mm
Anschlüsse:
Molex 4-pin (BIG) Stecker / SATA 15-polig (Power) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Molex 4-pin (BIG)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 15-polig (Power)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Gewicht:
9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.018 kg
Bruttogewicht:
0,018
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.55
Weitere Suchbegriffe: festplatten adapter, Powercables, PC-Kabel, Kabel, powercord, Stromkabel, PC Kabel, stecker, anschlusskabel, kabel, intern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.03.1055
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.