Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Festplatten Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x IDE-Buchse 40pol., IDE-Buchse 44pol., SATA-Kombi-Stecker 7+15po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277995-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3833985
EAN/GTIN:
     4016138941173
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Renkforce Festplatten Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x IDE-Buchse 40pol.,IDE-Buchse 44pol.,SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.] 0.90 m

renkforce USB 2.0 zu IDE+SATA Konverter

Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss
Bietet USB 2.0 Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
Zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken
Inkl. Netzteil für externe Stromversorgung
Auch zum Auslesen von SATA-SSDs geeignet 6,35 cm (2,5") und 8,89 cm (3,5")

USB-Konverter für den Betrieb von SATA oder IDE Laufwerken - ohne Einbau
Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werden. Dies ist sehr mühsam und zeitraubend. Dieser Festplatten-Konverter erlaubt den einfachen und unkomplizierten Anschluss von externen Laufwerken am USB 2.0 Anschluss des PCs oder Notebooks - ohne das Laufwerk erst in ein Gehäuse einbauen zu müssen!

Kein Einbau in das PC-Gehäuse nötig:
Lästiges aufschrauben vom PC-Gehäuse und der zeitraubende Einbau entfällt komplett. Einfach per USB anschließen - fertig.

Backups über den USB-Port erstellen
Der Konverter verwandelt jede IDE-, SATA- oder SSD-Festplatte in ein externes USB Laufwerk. Somit ist es ganz einfach Bilder, Musik oder Dokumente von alten Festplatten zu retten und Backups zu erstellen. Grundsätzlich ist dieser Konverter auch zum Testen oder Betreiben sämtlicher Festplatten- und Brennertypen an einem USB 2.0 Anschluss geeignet.

Gleichzeitiges Auslesen von IDE- und SATA-Festplatten
Es ist zudem möglich, ein SATA-Laufwerk und ein IDE-Laufwerk gleichzeitig am PC zu betreiben - so wird nur ein USB-Port für zwei Festplatten benötigt. Das mühsames Ein- und Ausstecken der Festplatten am Konverter entfällt somit.

Festplatten einschalten nur dann wenn diese gebraucht werden
Der Ein/Aus Schalter am Netzteil spart Strom und schont die Festplatten wenn diese nicht gebraucht werden.

Ausstattung:
Plug & Play
Netzteil mit Ein- und Ausschalter
Kompatibel zur SATA 2.6 Spezifikation
Unterstützt: Ultra DMA Mode
PACKET Command Feature Set
LBA 48 Bit Address Mode

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,SATA,IDE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): IDE-Buchse 40pol.,IDE-Buchse 44pol.,SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Festplatten · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.90 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein · Weitere technische Daten: Abmessungen (LxBxH): 98 x 65 x 21.5 mm
Festplattenkapazität (max.): 3 TB

Lieferumfang:
Konverter,Stromkabel für IDE-Festplatten/-Laufwerke (0,07 m),USB 2.0-Anschlusskabel (0,9 m),Netzteil (12V / 2A),Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
ab Windows® 2000

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.90 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
IDE-Buchse 40pol. | IDE-Buchse 44pol. | SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Festplatten
Innenleiter-Material:
Kupfer
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB | SATA | IDE
AWG:
28
Abschirmung:
Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
Festplatten Adapter
Weitere Suchbegriffe: EIDE Adapter, IDE Adapter, Adapter SATA, SATA Adapter, USB IDE Adapter, USB SATA Adapter, USB-A IDE Adapter, USB-A SATA Adapter, adapter ide, 04016138941173, Renkforce, RF-3833985, Festplatte an USB, USB an SATA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,46*
€ 26,30*
Lager 102
1066
1
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 26,31*
2
€ 6,95*
ab € 21,16*
€ 28,71*
9 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 31,28*
€ 42,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4080795
€ 9,64*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
€ 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.