| |
|
| Artikel-Nr.: C2671-60007 Herst.-Nr.: 60007 EAN/GTIN: 4250078163251 |
| | |
|
| | |
| Unterstützt 2,5" SATA III 6 Gbit/s Festplatten/SSDs. USB 3.0 Type-C Hostanschluss 5 Gbit/s mit UASP. Mit Festplattenschutzbox. Unterstützt Windows, Mac. Plug & Play und Hot Swap. Weitere Informationen: | | Festplattenanschluss: | 1x 2,5" SATA III | Externe Datenschnittstelle: | 1x USB 3.0 Type-C mit UASP | Festplattenkapazität: | keine Beschränkung | Festplattenhöhe: | bis zu 9,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Adapter SATA, SATA Adapter, USB SATA Adapter, USB-C SATA Adapter, icy box 2,5" sata festplattengehäuse usb 3.0, icy box festplattenwechselrahmen, hdd wechselrahmen, IB-AC703-C, ICY BOX, Festplatte, Adapter, Type-C |
| | |
| |