multifunktionaler Konverter zum Betrieb von beliebigen SATA & IDE-Geräten (z.B. HDD/CD-R/W/DVD-R/W ...) am USB-Port Ihres PC - funktioniert mit Festplatten beliebiger Kapazität - auch 3TB und größe...
Dieser SATA 22 Pin Adapter von Delock kann beim Anschluss von SATA Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die SATA Schnittstelle bei Anwendungen mit h...
Dieser Delock Konverter kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran ein Slim SATA Gerät, wie z. B. ein optisches Laufwerk, mit 13 Pin SAT...
USB 3.0 zu SATA III Adapter Kabel Verwandelt jede SATA-Festplatte/SSD in ein ultraschnelles externes USB 3.0 Laufwerk - ideal für Backup und Service Produktvorteile: Nutzen Sie Ihre SATA-Festplatte...
SATA Adapter Stecker/Buchse, InLine®, nach oben gewinkelt, zum Adaptieren 2x SATA 7pin (L-Form) SATA Buchse auf Stecker zum Adaptieren von SATA Kabeln gerade auf gewinkelt
Erhöhen Sie die Datenspeicherkapazität Ihrer Raspberry Pi oder einer anderen Entwicklungsschnittstelle, indem Sie sie direkt an eine M.2 NGFF SATA-SSD anschließen. Dieser USB-zu-M.2 SATA-Konverter ...
Ändert den Slim-SATA-Anschluss eines schlanken optischen Laufwerks (CD / DVD) in einen SATA-Anschluss mit Strom liefern. Kompatibel mit Windows-, Mac- und Linux-Betriebssystemen, für die keine Trei...
Mit diesem SATA All-in-One Kabel von Delock können Sie verschiedene SATA Laufwerke betreiben, wie z.B. Festplatten. Der Combostecker vereint Daten- und Stromkabel zu einem SATA Anschluss. Schließen...
Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung ein SATA Stromkabel. Bei Netzteilen ohne SATA-Stromanschlüsse hilft dieser Adapter. Er ermöglicht eine Verbindung zwischen dem IDE-Anschlu...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf PCIe oder SATA Basis. Der Konverter kann in...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen USB 3.2 Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angesc...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID u...