tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist m...
Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Naturkautschukkleber. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln un...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa Professional 56212-00000-02 Malerabdeckband Gelb (L x B) 50 m x 25 mm 2 St. tesa Malerband Professional - 2x Malerkrepp aus dünnem Washi-Papier zum besonders präzisen Abkleben bei Malerarbeite...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse ·...
Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 25 mm Rolle TESA stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schm...
Präzisionskrepp 4344 Standard glatt hellbeige Länge 50 m Breite 25 mm Rolle TESA Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · besteht aus einem flachen und reißfesten P...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 25 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
WESTEX Abdeckband Gold Profi, 25 mm x 50 m, gold dünnes, flexibles und reißfestes Abklebeband, hohe Nassfestigkeit, sehr leicht abrollbar, ideal für doppelte Abklebungen geeignet, UB-beständig (UV6...
Spezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309, 50 m lang, 25 mm breitSpezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309 EINSATZGEBIET Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen, wie Tapeten, Papi...
Kreppband, 25 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ besonders elastisches Kreppband, aus Papier mit Naturkautschuk-Kleber praktisch und günstig - beim Fixieren, Abdecken, Umwickeln oder Kleben auch für la...
Flachkrepp-Klebeband / bis 80°C 25 mm x 50 m Naturkautschuk-Kleber leise Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Dur...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 60 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 80 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Krepp-Klebeband flachgekreppt • Das Kreppband ist zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln in Industrie und Handwerk geeignet • Es besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papi...
Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Auch geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. Produktbeschreibung:...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X25, Breite=25 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=be...
tesa 04316-00009-03 Kreppband tesakrepp® 4316 Chamois (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesakrepp® 4316 Kreppband Allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100°C tesakrepp® 4316 PV3 i...
Breite: 25 mm Länge: 50 m | geeignet zur vorübergehenden Fixierung von Sprühschablonen nach der Benutzung leicht entfernbar | Hinweis: Sprühschablonen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separa...
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverl...
tesa 04331-00009-00 Abdeckband tesakrepp® 4331 Farblos (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesa® 4331 Hochhitzefestes Premium-Abdeckband Abdecken bei der kratz- und schlagfesten Pulverlackierung mit anschli...
Trägermaterial = PET Klebermaterial = Silikon Breite = 25mm Länge = 66m Serie = Scotch Stärke = 0.08mm Farbe = Blau 3M TM Pulverbeschichtung Abdeckband 8902 Blau 25,4 mm x 65,83 m. Das neue 3M TM 8...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...