Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Klebe-Abdeckband Red Core IND 4515 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Klebe-Abdeckband Red Core IND 4515 25mm x 50m
Produktbild zu SCHULLER Klebe-Abdeckband Red Core IND 4515 25mm x 50m
LOGO zu SCHULLER Klebe-Abdeckband Red Core IND 4515 25mm x 50m
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Klebe-Abdeckband Red Core IND 4515 25mm x 50m
Artikel-Nr.:
     3145-110630011
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45155
EAN/GTIN:
     9002588451558
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
SCHULLER Klebe-Abdeckband Red Core IND 4515 25mm x 50m

Hitzebeständigkeit bis 80 °C.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
beige
Bezeichnung:
Abdeckbänder
Ausführung:
Economy
Temperaturbeständigkeit:
bis +80 °C
Material:
Krepp-Papier
Kleber:
Kautschuk
Bandstärke:
0,125 mm
Marke:
Schuller
Type:
4515
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 2,84*
Lager 3145
820
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
45970
ab € 54,41*
Zubehör
k.A.
ab € 47,48*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,62*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.