Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5413 25MM ABDECKBAND, PI-FOLIE, 32.9M X 25.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1676096
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5413 25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
Abdeckband
Abklebeband
Banddicke, gesamt: 2.7mil (0.07mm)
  • Produktpalette: 5413
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Bernstein
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Silikonklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch abklebeband 25mm, kapton band, abdeckband 25 mm, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Polyimid-Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 5413 25MM, 1676096, 167-6096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 120,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,59*
    € 191,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,05*
    € 189,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,03*
    € 165,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,25*
    € 157,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,60*
    € 143,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.