Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 122
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 122
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 122
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 122
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 122
Dataflex Viewgo Monitorarm - Schreibtisch 122
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30219699
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.122
EAN/GTIN:
     805410481223
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mehr Komfort und Platz: Beides bekommt man mit diesem ergonomischen Einstiegs-Monitorarm. Bringen Sie Ihren Monitor über Ihrem Schreibtisch an - in der für Sie günstigsten Position - und machen Sie damit wertvollen Platz auf dem Schreibtisch frei. Schlank und stark, der Viewgo Monitorarm kombiniert unverwechselbares, spielerisches Design mit einer robusten Stahlkonstruktion.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Monitorhöhe (max.)
900 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
210 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-50 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
180 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
3300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Schaum, Stahl
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.004
ab € 11,03*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 119,85*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 207,49*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 146,91*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 147,14*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 285,28*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 74,33*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 92,92*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 115,72*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 180,31*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 151,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.