Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 103
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 103
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 103
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 103
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 103
Dataflex Viewlite Monitorarm - Schreibtisch 103
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25893417
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.103
EAN/GTIN:
     805410581039
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Durch den kurzen Abstand zwischen Monitor und Säule eine ideale Lösung an Kassen, Verkaufsstellen o. Ä. Stufenlose Höhenverstellung ermöglicht jedem Nutzer seine eigene optimale ergonomische Einstellung. Kabel werden einfach in der Aluminiumsäule verborgen, wodurch eine ordentlicher, professioneller Eindruck entsteht. - Statischer Höheneinstellungsbereich von 350 mm - Ohne Tiefeneinstellung - Integriertes Kabelmanagement - Hauptkomponenten aus Aluminium - 40% des Aluminiums ist bereits recycelt - Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm - Drehbar 360°, neigbar +65°/-65°, schwenkbar 360° - Tragfähigkeit max. 8 kg pro Monitor - Geliefert mit Tischklemmenbefestigung und Durchtischbefestigung - Geeignet für eine Schreibtischdicke von 5 bis 40 (Klemme) oder 50 mm (Durchtisch) - Höchstmaß Monitor: Höhe 816 mm - Ausgestattet mit einem praktischen VESA-Schnellverschluss-System - Monitor-Rotationsstopp wählbar
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32.1 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Monitorhöhe (max.)
816 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
350 mm
Ergonomie
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-65 - 65 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
610 mm
Paketgewicht
3000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 122,43*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 210,93*
Zubehör
Dataflex
58.043
ab € 33,92*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,29*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 150,51*
Zubehör
Dataflex
58.053
ab € 51,63*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 289,88*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 71,91*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 93,01*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 112,07*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 177,38*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 149,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.