Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 602
Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 602
Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 602
Dataflex Viewlite Dual-Monitorarm-Upgrade-Kit - Option 602
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22538787
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.602
EAN/GTIN:
     805410586027
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
In nur wenigen Schritten bauen Sie Ihren "Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 62" auf einen "Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 65" aus, an dem sich zwei Monitore oder Geräte befestigen lassen, die Sie unabhängig in der Tiefe und dynamisch in der Höhe verstellen können. - Set enthält einen Viewlite Doppel-Aufnahmedorn-Adapter und einen Viewlite plus Monitorarm - Schreibtisch 622 - Drehbar 360°, neigbar +90°/-55°, schwenkbar +65°/-65° - Schwenkblockade voreingestellt auf +65°/-65° (kann auf nur +65° umgestellt werden)
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Technische Details
Höheneinstellung
240 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-55 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-65 - 65 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
2750 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 122,43*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 210,93*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,29*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 150,51*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 289,88*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 71,91*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 93,01*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 112,07*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 177,38*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 149,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.