Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1135804 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 1135804 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 1135804 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0234305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
64 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,21593*
€ 1,48593*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,64088*
€ 1,99088*
2 Tage
1890
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,55*
€ 2,45*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,65*
1 Tag
330
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,48593*
€ 1,76826
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,21593*
€ 1,44696
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,21593* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 742,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1135103/1000
ab € 1,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135203/100
ab € 1,17616*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135303/500
ab € 136,855*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135304/100
ab € 1,65232*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135305/100
ab € 1,98699*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135403/100
ab € 212,612*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135404/100
ab € 2,48907*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135405/100
ab € 3,14206*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135505-1000
ab € 4,65005*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135104
ab € 1,17635*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135307
ab € 2,46047*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135852/100
ab € 1,01222*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135204/500
ab € 1,38724*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135205
ab € 1,59889*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135105/100
ab € 1,39655*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.