Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     1886-M0102357
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Kupferindex
89.4 kg/km
Kabelgewicht
153 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
57 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
190 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,60661*
€ 1,93661*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,59889*
€ 2,48889*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,16285*
€ 2,58285*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,60*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 6,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,93661*
€ 2,30457
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,60661*
€ 1,91187
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 193,661* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1135804
ab € 1,21593*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135103/1000
ab € 1,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135203/100
ab € 1,17616*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135303/500
ab € 136,855*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135304/100
ab € 1,65232*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135305/100
ab € 1,98699*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135403/100
ab € 212,612*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135404/100
ab € 2,48907*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135405/100
ab € 3,14206*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135505-1000
ab € 4,65005*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135104
ab € 1,17635*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135307
ab € 2,46047*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135852/100
ab € 1,01222*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135204/500
ab € 1,38724*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135105/100
ab € 1,39655*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.