Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135505 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G4 tra TR100 gesch transp Ø14,7mm Ziffer
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G4 tra TR100 gesch transp Ø14,7mm Ziffer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114127372
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135505-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5 x 4mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.7 mm
Kupferindex
280 kg/km
Kabelgewicht
413 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
88.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
294 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64005*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,0698*
€ 7,22306
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,36005*
€ 6,37846
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,16005*
€ 6,14046
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,02005*
€ 5,97386
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 4,64005*
€ 5,52166
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.