Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135203 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104197558
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135203/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Kupferindex
65.3 kg/km
Kabelgewicht
111 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
49.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
164 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18616*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,88183*
€ 2,23938
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,68183*
€ 2,00138
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,63183*
€ 1,94188
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,54183*
€ 1,83478
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46616*
€ 1,74473
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,18616*
€ 1,41153
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.