Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135403 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G2,5 tra TR100 gesch transp Ø10,3mm Ziffer
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 3G2,5 tra TR100 gesch transp Ø10,3mm Ziffer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84641441
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135403/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.3 mm
Kupferindex
146 kg/km
Kabelgewicht
192 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
61.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
206 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,482*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,12482* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,822*
€ 304,42818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,272*
€ 299,01368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,042*
€ 283,26998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,752*
€ 274,59488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,482*
€ 252,85358
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.