Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135305 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84641857
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135305/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5x0,75 100m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.3 mm
Kupferindex
125 kg/km
Kabelgewicht
188 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
61.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
206 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98699*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,45662*
€ 2,92338
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,43699*
€ 2,90002
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98699*
€ 2,36452
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,33*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.