Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4x0,75 1135804 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-257490
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135804/500
EAN/GTIN:
     4044774569567
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4x0,75 1135804 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

8,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-15 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Leitung, ÖLFLEX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
3352
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,90*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,66204*
€ 2,01204*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,26317*
€ 2,04317*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,63*
2 Tage
323
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1135105/100
ab € 1,44156*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135203/100
ab € 1,21418*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135303/500
ab € 141,626*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135304/500
ab € 1,70081*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135305/500
ab € 2,07974*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135403/100
ab € 219,219*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135404/500
ab € 2,8367*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135405
ab € 3,28846*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135505-1000
ab € 4,83301*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135852/500
ab € 1,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135104
ab € 1,2136*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135307
ab € 2,54719*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135204/500
ab € 1,43273*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135103
ab € 1,05199*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135205
ab € 1,65088*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.