Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch
Artikel-Nr.:
     4147-M0103628
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
Geschirmte PVC Steuerleitung mit transparentem Außenmantel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Förder- und Transportanlagen
- In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Metallisch
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.3 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
149 kg/km
Kabelgewicht
237 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UL/CSA ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,46047*
€ 3,80047*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,33803*
€ 5,08803*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 8,05*
1 Tag
78
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,66*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 11,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,80047*
€ 4,52256
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,49047*
€ 4,15366
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,38047*
€ 4,02276
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,25047*
€ 3,86806
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,07047*
€ 3,65386
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,46047*
€ 2,92796
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1135804
ab € 1,21593*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135103/1000
ab € 1,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135203/100
ab € 1,17616*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135303/500
ab € 136,855*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135304/100
ab € 1,65232*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135305/100
ab € 1,98699*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135403/100
ab € 212,612*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135404/100
ab € 2,48907*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135405/100
ab € 3,14206*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135505-1000
ab € 4,65005*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135104
ab € 1,17635*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135852/100
ab € 1,01222*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135204/500
ab € 1,38724*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135205
ab € 1,59889*
Ähnlich
Lapp Kabel
1135105/100
ab € 1,39655*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.