Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135405 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 tra TR100 gesch transp Ø12,6mm Ziffer
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G2,5 tra TR100 gesch transp Ø12,6mm Ziffer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84641499
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135405/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.6 mm
Kupferindex
200 kg/km
Kabelgewicht
283 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
75.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
252 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15206*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,68206*
€ 4,38165
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,63206*
€ 4,32215
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,47206*
€ 4,13175
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,34206*
€ 3,97705
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,15206*
€ 3,75095
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.