Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79306135
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135204/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.7 mm
Kupferindex
78.1 kg/km
Kabelgewicht
130 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
52.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
174 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
VDE, 5/IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
75000 g
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38724*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7039*
€ 2,02764
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,69724*
€ 2,01972
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38724*
€ 1,65082
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.