Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProfiPlus Box 2 Blau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit ProfiPlus Box 2 Blau Polypropylen (PP)
Allit ProfiPlus Box 2 Blau Polypropylen (PP)
Allit ProfiPlus Box 2 Blau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     4757-193812
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtbox Gr. 2
Stapelsichtboxen in Industriequalität
Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
82 x 129 x 60 mm
Breite
102 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,15*
1 Tag
707
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,29*
11 Tage
1800
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,89209*
€ 1,29209*
1 Tag
707
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,30*
46 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,06*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,10*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,21*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.