Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Sender
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72521461
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE9950T-AX-G
EAN/GTIN:
4719264648731
Suchbegriffe:
Bit (TORX PLUS)
Bit TORX PLUS
TORX PLUS-Bit
IP KVM Switch
Der KE9950 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender KE9950T, der mit dem Computer und dem Empfänger KE9950R verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE9950 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DisplayPort Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.
1x KE9950T 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Sender
1x LIN5-20K1-K13G DisplayPort Kabel
1x LIN6-04U1-V1BG USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Kabel
1x 0AD8-8005-40MA Netzteil
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.)
1x Montageset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2220 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
9.51 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Anzahl der Display unterstützt
1
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Farbtiefe
36 Bit
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1880 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
162.9 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1120 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
KVM Extender
,
KVM
,
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
bit torx plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.593,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,07*
€ 1.895,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,64*
€ 1.892,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,20*
€ 1.839,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,56*
€ 1.794,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,31*
€ 1.730,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19216-AT-G
€ 1.088,12*
Zubehör
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS17916-AT-G
€ 490,17*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
€ 1.606,81*
Zubehör
ATEN 3 m DisplayPort rev.1.4 Kabel
Aten
2L-7D03DP-1
€ 14,57*
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
€ 20,63*
Zubehör
ATEN 8-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19208-AT-G
€ 738,47*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
€ 258,91*
Zubehör
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CM1164
€ 1.866,97*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
Aten
KE6940AR-AX-G
€ 1.419,78*
Zubehör
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender
Aten
KE6900AT-AX-G
€ 1.240,24*
Zubehör
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
Aten
KE6912R
€ 1.602,16*
Zubehör
ATEN KE6912T KVM-Extender Transmitter
Aten
KE6912T
€ 1.607,63*
Zubehör
ATEN KE6922T-AX KVM-Extender Transmitter
Aten
KE6922T-AX
€ 1.596,59*
Zubehör
ATEN KE8950R-AX-E KVM-Extender Receiver
Aten
KE8950R-AX-E
€ 1.512,21*
Zubehör
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
Aten
KE8950T-AX-E
€ 1.491,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.