Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6912T KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE6912T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6912T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6912T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6912T KVM-Extender Transmitter
ATEN KE6912T KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71167245
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6912T-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264648304
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
12.53 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
163.3 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.607,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,63*
€ 1.913,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,85*
€ 1.887,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,44*
€ 1.791,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,90*
€ 1.758,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,38*
€ 1.727,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1762A-AT-G
€ 122,36*
Zubehör
Aten
CS62U
€ 58,09*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
€ 191,39*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
€ 116,38*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
€ 225,11*
Zubehör
Aten
CS1782A
€ 148,90*
Zubehör
Aten
CE750
€ 238,78*
Zubehör
Aten
CM1164
€ 1.866,97*
Zubehör
Aten
CS1642A
€ 322,81*
Zubehör
Aten
KE6912R
€ 1.602,16*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
€ 1.512,21*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
€ 1.491,17*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
€ 1.597,61*
Zubehör
Aten
KE8952T-AX-G
€ 1.577,27*
Zubehör
Aten
KE9950R
€ 1.591,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.