Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Empfänger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-71167236
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE6910R-AX-G
EAN/GTIN:
4719264648281
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE6910 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6910T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6910R) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE6910 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.
1 x KE6910R 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Empfänger
1 x 0AD8-8005-40MA Netzteil
1 x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2119 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
9.02 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
KVM port Auswahl
Drucktasten
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1740 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Receivers
171.6 mm
Tiefe des Receivers
227.5 mm
Höhe des Receivers
54.8 mm
Receivergewicht
1260 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.522,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,00*
€ 1.811,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,33*
€ 1.809,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,84*
€ 1.758,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,35*
€ 1.710,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,74*
€ 1.643,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1762A-AT-G
€ 122,53*
Zubehör
ATEN 2-Port USB KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
Aten
CS62U
€ 58,09*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual Link/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1784A-AT-G
€ 191,54*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
€ 116,38*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
€ 224,18*
Zubehör
ATEN AT-CS1782A
Aten
CS1782A
€ 149,51*
Zubehör
ATEN CE750 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE750
€ 240,70*
Zubehör
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CM1164
€ 1.857,69*
Zubehör
ATEN CS1642A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Silber
Aten
CS1642A
€ 282,36*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Sender mit Internetzugang
Aten
KE6940AIT-AX-G
€ 1.862,09*
Zubehör
ATEN KE6900AiT KVM-Extender Transmitter
Aten
KE6900AIT
€ 1.583,28*
Zubehör
ATEN KE6900ST Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Aten
KE6900ST
€ 617,50*
Zubehör
ATEN Kit zur Rackmontage einer-Einheit
Aten
2X-031G
€ 22,69*
Zubehör
ATEN Kit zur Rackmontage von zwei Einheiten
Aten
2X-021G
€ 50,38*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02UD
€ 24,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.