Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 16 GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX 16 GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16 GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16 GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16 GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16 GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16 GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16 GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141511
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M1A2400C16
EAN/GTIN:
     843591095396
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Dual-channel/Quad-channel
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
SPD profil
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible chipsets
Intel® X99
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 16gb corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,06*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,39*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,90*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,48*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,49*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,81*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,44*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 331,33*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,15*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,68*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,82*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,05*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,73*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 96,16*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 50,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.