Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite universelle Tablethalterung - Option 053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite universelle Tablethalterung - Option 053
Dataflex Viewlite universelle Tablethalterung - Option 053
Dataflex Viewlite universelle Tablethalterung - Option 053
Dataflex Viewlite universelle Tablethalterung - Option 053
Dataflex Viewlite universelle Tablethalterung - Option 053
Dataflex Viewlite universelle Tablethalterung - Option 053
Dataflex Viewlite universelle Tablethalterung - Option 053
Dataflex Viewlite universelle Tablethalterung - Option 053
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24939693
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.053
EAN/GTIN:
     805410580537
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Tablethalterung - an einem Viewlite Monitorarm angebracht - hält nahezu jedes Tablet nicht nur präzise und sicher an seinem Platz. Damit lässt sich Ihr Tablet auch auf Augenhöhe bringen und so nahtlos mit dem Hauptcomputerbildschirm ausrichten. Dank der Schnellverschluss-Befestigung können Sie schnell zwischen der Tablethalterung und anderen Viewlite-Optionen wechseln. - Sehr schnelle Installation - Alle Anschlüsse und Schalter bleiben voll zugänglich - Ausschließlich kompatibel mit dem Viewlite-Schnellverschluss-VESA-System - Graue Eckgreifer aus weichem synthetischem Material - Tablet lässt sich leicht einschieben und herausnehmen - Tablet kann an seinem Platz gesichert werden, wodurch ein Mitnehmen verhindert wird - Kleinstmögliche Tabletabmessungen (H x B x T): 225 x 155 x 0 mm - Größtmögliche Tabletabmessungen (H x B x T): 265 x 190 x 15 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
550 g
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
48 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Ergonomie
Minimum Gerätweite
155 mm
Maximum Geräteweite
190 mm
Maximum Gerätetiefe
15 mm
Minimum Gerätehöhe
225 mm
Maximum Gerätehöhe
265 mm
Einstellbare Breite
Ja
Sonstige Funktionen
Höhenanpassungsrate
237 - 289 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.103
ab € 98,02*
Zubehör
Dataflex
58.653
ab € 299,21*
Zubehör
Dataflex
58.050
ab € 51,32*
Zubehör
Dataflex
52.962
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.