Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp 5287 50m:30mm Chamois Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesakrepp 5287 50m:30mm Chamois Universal
Tesakrepp 5287 50m:30mm Chamois Universal
Artikel-Nr.:
     4012-141290
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05287-0-0
EAN/GTIN:
     4042448804846
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp® Universal

• Im Innenbereich 3 Tage rückstandsfrei entfernbar
• Farbe: chamois

Weitere Informationen:
Typ:
5287
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Farbe:
chamois
Herstellerartikelnummer:
05287-0-0
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 3,43*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,66*
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,68*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,71*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05281-00012-05
ab € 2,83*
Zubehör
tesa
05286-00000-03
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 4,30*
Zubehör
tesa
56260-00000-00
ab € 2,86*
Zubehör
tesa
56261-00000-00
ab € 4,33*
Zubehör
tesa
56270-00000-00
ab € 2,65*
Zubehör
tesa
56271-00000-00
ab € 3,98*
Zubehör
tesa
57117-00000
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.